Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L13m Ø38,119mm ws 2:1 0,7mm -55-105°C TLFX381WH-PO-X-WH(13)


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 38,1/19,0 PO-X Weiß 13m/Box = 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     262-D892B00
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-51800
EAN/GTIN:
     4031026443416
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch weiß
Schrumpfschlauch dünnw L13m Ø38,119mm ws 2:1 0,7mm -55-105°C TLFX381WH-PO-X-WH(13)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 105 °C
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Länge:
13 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 264,35*
€ 311,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 264,02*
€ 312,35*
1
Frei Haus
ab € 288,10*
€ 336,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 292,31*
€ 341,82*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 342,04*
€ 359,86*
Menge:  Spule  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Spulen
€ 359,86*
€ 428,23
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 342,04*
€ 407,03
pro Spule
1 Spule enthält 13 Meter (ab € 26,31077* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Spulen
Mindestbestellmenge: 20 Spulen ( entspricht € 7.197,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,99*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.166,23*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.976,15*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 978,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.