Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, Innen-Ø 38.1 mm/19 mm, (L) 13 m, beschriftbar, weiß,


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, Innen-Ø 38.1 mm/19 mm, (L) 13 m, beschriftbar, weiß,
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, Innen-Ø 38.1 mm/19 mm, (L) 13 m, beschriftbar, weiß,
Artikel-Nr.:
     4502-42P3936
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-51800
EAN/GTIN:
     4031026443416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch weiß
Schrumpfrate 2:1, Halogenfrei, Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit, Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität, Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb, Kabeldurchmesser 50,8 mm bis 1,2 mm, Hoher Sauerstoffindex (36,5 %), Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons, TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die Anforderungen für die Bahnindustrie erfüllt. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist ideal für die Bedruckung mit HellermannTytons Thermotransferdruckern geeignet und lässt sich auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen. Zusätzlich ist es möglich, die Markierer mit den HellermannTyton Druckern zu perforieren oder zu schneiden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
19 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
38.1 mm
Länge:
13 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
100 °C
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Schrumpfmarkierer, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spule
Frei Haus
ab € 264,00*
€ 306,79*
18 Tage
unbekannt
1
pro Spule
€ 5,90*
ab € 264,73*
€ 307,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Spule
€ 5,90*
ab € 291,69*
€ 338,67*
Lager 4502
1
pro Spule
Frei Haus
ab € 303,09*
€ 351,72*
1
pro Spule
Frei Haus
ab € 294,92*
€ 351,75*
Menge:  Spule  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 351,72*
€ 418,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 348,61*
€ 414,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 334,20*
€ 397,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 320,06*
€ 380,87
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 303,09*
€ 360,68
pro Spule
1 Spule enthält 13 Meter (ab € 23,31462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,90*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.173,72*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.979,77*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 971,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.