Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø10mm PE IP20 ohne Ummantelung sw Polyethylen (PE) UV-best -65-260°C CTT-10NSA935805-10-PTFE-BK(50.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 169-23010 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 169-23010 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D892A23
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-23010
EAN/GTIN:
     4031026402956
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø10mm PE IP20 ohne Ummantelung sw Polyethylen (PE) UV-best -65-260°C CTT-10NSA935805-10-PTFE-BK(50.0)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
11.4 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Biegeverhalten:
biegsam
Einsatztemperatur:
-65 - 260 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
7.6 mm mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 1.012,79*
€ 1.088,51*
1
Frei Haus
ab € 1.015,03*
€ 1.111,80*
1
Frei Haus
ab € 1.021,26*
€ 1.122,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.161,36*
€ 1.261,61*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 1.315,29*
€ 1.393,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.393,90*
€ 1.658,741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.353,40*
€ 1.610,546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.328,50*
€ 1.580,915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.315,29*
€ 1.565,1951
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 26,3058* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2.787,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.