Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Wellschlauch 10 mm, 50 m, schwarz 169-23010(50.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 169-23010 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 169-23010 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517A-65061547
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-23010
EAN/GTIN:
     4031026402956
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoff Wellschlauch 10 mm, 50 m, schwarz 169-23010(50.0)

Exellente Beständigkeit gegen fast alle Chemikalien, Resistent bei niedrigen und hohen Temperaturen, Sehr gute Zugfestigkeit, Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit, Hervorragende Durchschlagfestigkeit und antiadhäsive Eigenschaften, Schützt Kabel vor Korrosion, Vibration und Abrieb, Die CTT-Schläuche werden in vielen verschiedenen Industrien in schwierigen Umgebungen eingesetzt, z.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9,65 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13,36 mm
Innendurchmesser:
9,65 mm
Werkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-65..260 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr m10, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 1.011,52*
€ 1.090,04*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 1.015,16*
€ 1.105,45*
1
Frei Haus
ab € 1.021,29*
€ 1.115,95*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.161,85*
€ 1.259,16*
1
€ 5,90*
ab € 1.023,96*
€ 1.372,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.105,45*
€ 1.315,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.089,51*
€ 1.296,5169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.057,54*
€ 1.258,4726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.035,89*
€ 1.232,7091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,16*
€ 1.208,0404
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 20,3032* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.