Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø63mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC63-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J72
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø63mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC63-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
59.7 mm mm
Biegeradius, statisch:
270 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
51.3 mm mm
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 26,85334*
€ 29,13334*
20 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 26,85*
€ 29,23*
30
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 29,44*
30
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 29,49*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 34,52*
€ 37,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 37,39*
€ 44,49
pro Meter
ab 60 Meter
€ 36,79*
€ 43,78
pro Meter
ab 150 Meter
€ 35,75*
€ 42,54
pro Meter
ab 300 Meter
€ 35,11*
€ 41,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 34,52*
€ 41,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 34,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 1.121,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.