Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC63


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     6012-45050339
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40308
EAN/GTIN:
     4031026326610
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC63

Flexibel. Einfache Reinigung der glatten Außenwand. Selbstverlöschend. Leichte Einführung der Kabel. Begrenzt torsionsdrehbar. Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66 und PSRSC-Metallverschraubungen. Farben: grau
schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage. Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
59,7 mm
Innendurchmesser:
51,3 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 26,56334*
€ 29,05334*
25 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 29,07*
18 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 26,71*
€ 29,25*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 26,84834*
€ 29,33834*
30
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 29,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 29,33834*
€ 34,91262
pro Meter
ab 60 Meter
€ 29,16834*
€ 34,71032
pro Meter
ab 150 Meter
€ 28,26834*
€ 33,63932
pro Meter
ab 300 Meter
€ 27,67834*
€ 32,93722
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 26,84834*
€ 31,94952
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,84834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 880,1502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.