Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1672106 Herst.-Nr.: PSRSC63-PVC-GY(30) EAN/GTIN: 4031026326610 |
| |
|
| | |
| Flexibel. Einfache Reinigung der glatten Außenwand. Selbstverlöschend. Leichte Einführung der Kabel. Begrenzt torsionsdrehbar. Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66 und PSRSC-Metallverschraubungen. Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage. Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen. Farbe: grau, Außendurchmesser: 59,7 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 51,3 mm, Einsatztemperatur: -5...70 °C, Biegeradius, statisch: 270 mm, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: true, Nenndurchmesser: 63 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Biegeradius (mm): 270 Innen / Außen-Ø (mm): 51,3/59,7 Öffnungs-Ø (mm): 63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PSRSC63-PVC-GY(30) | Ident Code: | 166-40308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelkanal hellermann tyton grau, pvc spiralschlauch, hellermanntyton pvc-spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 26,56334* | € 29,05334* | | | | | 26 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 26,78* | € 29,07* | | | | Lager 6232 | | | | 30 | | € 5,90* | ab € 26,71* | € 29,25* | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 26,84834* | € 29,33834* | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 27,03* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 877,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|