Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø40mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC40-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J70
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40306
EAN/GTIN:
     4031026326597
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø40mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC40-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
41.8 mm mm
Biegeradius, statisch:
190 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
35.4 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 13,77334*
€ 15,26334*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 15,28*
30
Frei Haus
ab € 13,94067*
€ 15,41067*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 15,21*
€ 16,76*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 19,92*
€ 21,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 21,85*
€ 26,00
pro Meter
ab 60 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
ab 150 Meter
€ 20,99*
€ 24,98
pro Meter
ab 300 Meter
€ 20,54*
€ 24,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 19,92*
€ 23,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 655,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.