Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC40


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     6012B-75050323
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40306
EAN/GTIN:
     4031026326597
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC40

Flexibel. Einfache Reinigung der glatten Außenwand. Selbstverlöschend. Leichte Einführung der Kabel. Begrenzt torsionsdrehbar. Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66 und PSRSC-Metallverschraubungen. Farben: grau
schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage. Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
41,8 mm
Innendurchmesser:
35,4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 13,85334*
€ 15,22334*
25 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 15,24*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 13,95067*
€ 15,37067*
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 15,15*
€ 16,71*
18 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 15,40*
€ 16,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 15,37067*
€ 18,2911
pro Meter
ab 60 Meter
€ 15,26067*
€ 18,1602
pro Meter
ab 150 Meter
€ 14,88067*
€ 17,708
pro Meter
ab 300 Meter
€ 14,57067*
€ 17,3391
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 13,95067*
€ 16,6013
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,95067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 461,1201* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.