Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch grau 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-40306
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40306
EAN/GTIN:
     4031026326597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flexibel
  • Einfache Reinigung der glatten Außenwand
  • Selbstverlöschend
  • Leichte Einführung der Kabel
  • Begrenzt torsionsdrehbar
  • Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66 und PSRSC-Metallverschraubungen
  • Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage

Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
41.8 mm
Innendurchmesser:
35.4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
190 mm
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelkanal hellermann tyton grau, pvc spiralschlauch, hellermanntyton pvc-spiralschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,85334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 15,22334*
€ 18,11577
pro Meter
ab 60 Meter
€ 15,11334*
€ 17,98487
pro Meter
ab 150 Meter
€ 14,73334*
€ 17,53267
pro Meter
ab 300 Meter
€ 14,43334*
€ 17,17567
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.