Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch helldunkSchalt DC Quader M8 PNP IP67 10-30VDC OJB-FPKG/SO/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D889A83
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5022
EAN/GTIN:
     4021179175654
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Lichttaster energetisch helldunkSchalt DC Quader M8 PNP IP67 10-30VDC OJB-FPKG/SO/AS
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 3
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
2000 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Tastweite:
1 - 600 mm
Umgebungstemperatur:
-25 - 60 °C °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,75*
€ 125,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,78*
€ 126,53*
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 131,33*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,86*
€ 133,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,77*
€ 133,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,22*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.