Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST K-EDU Stahldr Ø21mm IP68 -25-80°C K-EDU,AD21


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 14020101016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14020101016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D789B74
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14020101016
EAN/GTIN:
     4025113140067
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Metallschutzschlauch ST K-EDU Stahldr Ø21mm IP68 -25-80°C K-EDU,AD21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
metallic
Gewicht:
0.25 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,5836*
€ 8,1436*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,1028*
€ 8,6728*
50
Frei Haus
ab € 7,6452*
€ 9,2752*
50
Frei Haus
ab € 7,7208*
€ 9,3608*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,07306*
€ 9,74306*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,74306*
€ 11,59424
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,07306*
€ 9,60694
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,07306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 487,153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 4,3141*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 5,3394*
Ähnlich
Flexa
14020101012
ab € 5,3518*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 5,8824*
Ähnlich
Flexa
14020101021
ab € 10,291*
Ähnlich
Flexa
14020101028
ab € 13,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.