Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28,5mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD28,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779B88
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002023
EAN/GTIN:
     4025113176394
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr Ø28,5mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD28,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
135 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
23 mm mm
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zugfestigkeit:
250 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 2,59*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2372*
€ 2,5972*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,28158*
€ 2,63158*
50
Frei Haus
ab € 2,3416*
€ 2,6916*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,33841*
€ 3,77841*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,77841*
€ 4,49631
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,75841*
€ 4,47251
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,65841*
€ 4,35351
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,59841*
€ 4,28211
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,33841*
€ 3,97271
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,33841* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 188,9205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,38*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 47,94*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,01*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.