Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 13W 4000K 1521lm E ws mattiert 180° AC Ø60x110mm 220-240V COREPROLEDBULBND13-100WA60E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D772I32
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16909800
EAN/GTIN:
     8720169169098
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 13W 4000K 1521lm E ws mattiert 180° AC Ø60x110mm 220-240V COREPROLEDBULBND13-100WA60E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
180 - 180 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1164
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.15
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
13 - 13 W
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Leistungsfaktor:
0.54
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1521 - 1521 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
105 - 105 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
350
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,08*
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 4,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,49*
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 4,66*
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696510308
ab € 3,40*
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
49074700
ab € 4,00*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,24*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,37*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,24*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 1,47*
Ähnlich
Philips
49076100
ab € 2,58*
Ähnlich
Philips
601256
ab € 1,18*
Ähnlich
Philips
16899200
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.