Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 LED-Lampe Weiß 2700 K 11 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 LED-Lampe Weiß 2700 K 11 W G13
Philips CorePro LED CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 LED-Lampe Weiß 2700 K 11 W G13
Philips CorePro LED CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 LED-Lampe Weiß 2700 K 11 W G13
Philips CorePro LED CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 LED-Lampe Weiß 2700 K 11 W G13
Philips CorePro LED CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 LED-Lampe Weiß 2700 K 11 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32325720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49076100
EAN/GTIN:
     8718696490761
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
CorePro LEDbulb E27 Kolbenform

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
95.91 lm/W
Technische Details
Glühbirnengröße
A60
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
100 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
57755400
ab € 3,39*
Zubehör
Philips
49074700
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.