Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 2G11 CorePro 24W 3000K 3200lm ws opal 160° AC Ø38x535mm 53-77V COREPROLEDPLLHF24W8304P2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED-Lampe 24 W 2G11
Philips CorePro LED-Lampe 24 W 2G11
Artikel-Nr.:
     262-D657B53
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     82839700
EAN/GTIN:
     8718696828397
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
LED-Röhrenlampe 2G11 CorePro 24W 3000K 3200lm ws opal 160° AC Ø38x535mm 53-77V COREPROLEDPLLHF24W8304P2G11
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3200 lm
Durchmesser:
38 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1203
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
24 - 24 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3200 - 3200 lm
Länge:
535 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
53 - 77 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
2G11
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,67*
€ 16,56*
5 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,61*
1
€ 8,50*
ab € 19,68*
€ 19,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 20,33*
11 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,39*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,39*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,50*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,39*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,09*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,10*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,66*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.