Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Night Cutter F20R sw Alu Akku eingeb Aufladbar m.LM 18900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     262-D417J84
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18900101111
EAN/GTIN:
     4008496978915
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Stableuchte Night Cutter F20R sw Alu Akku eingeb Aufladbar m.LM 18900
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
258 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
160 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 18,51*
€ 24,08*
1
€ 6,78*
ab € 18,71*
€ 24,37*
23 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 25,88*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 22,89*
€ 29,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,96*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 40,51*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,25*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,47*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,54*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,55*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,27*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,34*
Ähnlich
PATONA
ab € 40,26*
Ähnlich
PATONA
ab € 10,19*
Ähnlich
PATONA
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.