Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste vertikal 24 x C13 + 3 x C19, 3-phasig, Stecker CEE 16 A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.1656 Verlängerungskabel 27 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Bachmann 800.1656 Verlängerungskabel 27 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C1752-691786
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 821 mm Ausgänge 24-fach C13 und 3-fach C19 verriegelbar (IEC Lock) 3-phasige Einspeisung mit Beschriftung und farblicher Kennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau) Anschlussleitung 3.0 m schwarz, H05VV-F 5G 2.5 mm² mit CEE 16 A Stecker 5-pol. rot Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
27
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
true
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
NEMA-Code:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.