Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 2x12TE Kst IP30 REG 348x880,5x98mm ET94,5mm VU602WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Klein-VT Volta.Hybrid 24PLE,2 Montagepl. VU602WWH
UP-Klein-VT Volta.Hybrid 24PLE,2 Montagepl. VU602WWH
Artikel-Nr.:
     262-D242J37
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU602WWH
EAN/GTIN:
     3250611004776
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Kleinverteiler UP 2x12TE Kst IP30 REG 348x880,5x98mm ET94,5mm VU602WWH
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
335 mm
Einbauhöhe:
865 mm
Einbautiefe:
94.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
880.5 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
98 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Unterputzverteiler, Verteilertür, hager unterputzverteiler 2 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,27*
€ 209,47*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 183,18*
€ 212,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,84*
€ 212,30*
€ 3,50*
ab € 188,04*
€ 218,89*
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 222,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,98*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,54*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,49*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,09*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,38*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,36*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 24,14*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,60*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,93*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 312,05*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,93*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,48*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,99*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 74,06*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.