Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 3f 80mm Kst rws hfr Kanalsteckd_3f GB080309010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D102B16
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB080309010
EAN/GTIN:
     4012740909891
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Geräteblende
Geräteblende GEB-K 3f 80mm Kst rws hfr Kanalsteckd_3f GB080309010
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Durchmesser Öffnung:
48 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Kanalsteckdose 3-fach
Halogenfrei:
ja
Länge:
212 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Modularblenden, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 7,26*
1 Tag
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,75*
7 Tage
51
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GB080209010
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.