Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GB080309010 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37267379
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB080309010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Geräteblende
Blende 3-fach Steckdose anreihbar aus ABS halogenfrei
Oberteil 80mm reinweiß
Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Hager
Anzahl der Ausgänge
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GB080209010
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.