| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981C68 Herst.-Nr.: 45160 EAN/GTIN: 4034451451605 |
| |
|
| | |
| Entkeimungslampe 16W 4-pins Stab Ø19mm 317mm 45160 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Entkeimung | Farbtemperatur: | 0 K K | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenbezeichnung: | T5 | Lampenform: | Stab | Lampenleistung: | 16 W W | Lichtstrom: | 0 lm lm | Länge: | 317 mm mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 9000 h | Rohrdurchmesser: | 19 mm mm | Sockel: | 4-pins |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Klimaanlagendesinfektion, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, scharnberger+has. entkeimungslampe, desinfektionslampe, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,99* | € 26,76* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,05* | € 26,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,65* | € 29,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,69* | € 29,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,70* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|