Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanbauleuchte MICHAEL 28W HV ni IP20 GU10 106x60x130mm 803000107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-flammiger Deckenstrahler mit schwenkbarem Spot, Silber matt
1-flammiger Deckenstrahler mit schwenkbarem Spot, Silber matt
Deckenstrahler 1 Spot schwenkbar Nickel matt GU10 - flexible Deckenbeleuchtung
Deckenstrahler 1 Spot schwenkbar Nickel matt GU10 - flexible Deckenbeleuchtung
1-flammiger Deckenstrahler mit schwenkbarem Spot, Silber matt
Deckenstrahler 1 Spot schwenkbar Nickel matt GU10 - flexible Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-C977J48
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     803000107
EAN/GTIN:
     4017807348262
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trio
deckenanbauleuchte
Deckenanbauleuchte MICHAEL 28W HV ni IP20 GU10 106x60x130mm 803000107
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
130 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
106 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
28 W
Nennspannung:
220 - 240 V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte gu10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 7,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 8,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,75*
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 12,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.51
ab € 11,27*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400207
ab € 17,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400307
ab € 26,59*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430407
ab € 35,08*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400201
ab € 17,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400301
ab € 26,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430401
ab € 28,43*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410305
ab € 64,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410405
ab € 81,33*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.