Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85120584
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     802430401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trio
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1345 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1560 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20393
ab € 45,13*
Ähnlich
TRIO Leuchten
828530531
ab € 128,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.