Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schiene 6flg 3000K 25,8W alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schiene
LED-Schiene
Artikel-Nr.:
     1039U-9829666330
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     821410605
EAN/GTIN:
     4017807220933
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
LED-Schiene 6flg 3000K 25,8W alu

Metall alu gebürstet/chrom rautenförmig, Glas opal gewischt Ø50mm, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre

25,8W 2580lm 3000K L3x500mm

Weitere Suchbegriffe: LED-Schiene, 6flg, 3000K, 25, 821410605
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 114,89*
€ 139,83*
1
€ 5,95*
ab € 113,87*
€ 139,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 116,35*
€ 143,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 119,57*
€ 146,93*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 298,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821470205
ab € 52,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821410305
ab € 64,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821430405
ab € 85,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
621410505
ab € 108,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821410405
ab € 81,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.