Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85112818
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     802400307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trio
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1020 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1260 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte gu10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
873110307
ab € 47,09*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004308R
ab € 24,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821410305
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.