Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 18-31,6V 4Eing Federzug 3RK2200-0CE00-2AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C973E21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK22000CE002AA2
EAN/GTIN:
     4011209974418
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Digital IO-Modul DC 18-31,6V 4Eing Federzug 3RK2200-0CE00-2AA2
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
100 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
120 mm mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.6 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profibus Slave Modul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, Schaltschrank, siemens schaltschrank, profibus slave modul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,30*
€ 101,81*
€ 5,46*
ab € 87,19*
€ 103,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,62*
€ 104,26*
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 107,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,49*
€ 125,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA01
ab € 13,59*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA11
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA00
ab € 12,53*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA10
ab € 12,51*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3ZY11212BA00
ab € 2,40*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
3ZY11211BA00
ab € 2,40*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,14*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,10*
Zubehör
Siemens
3ZY11412BA00
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
3ZY11411BA00
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.