Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASi SlimLine Compact Modul 4DI, 4xEingang 3RK2200-0CE00-2AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASi SlimLine Compact Modul 4DI, 4xEingang 3RK2200-0CE00-2AA2
ASi SlimLine Compact Modul 4DI, 4xEingang 3RK2200-0CE00-2AA2
Artikel-Nr.:
     3517I-40054510
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK22000CE002AA2
EAN/GTIN:
     4011209974418
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

ASi SlimLine Compact Modul 4DI, 4xEingang 3RK2200-0CE00-2AA2

AS-i SlimLine Compact Modul SC17.5 digital, A/B-Slave 4DI, IP20 4x Eingang für 2-Leiter Sensor Schraubklemmen Baubreite 17,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,95*
€ 101,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,91*
€ 103,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,69*
€ 103,87*
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 108,57*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,73*
€ 115,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA01
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA11
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA00
ab € 12,50*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA10
ab € 12,49*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3ZY11212BA00
ab € 2,41*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,89*
Zubehör
Siemens
3ZY11211BA00
ab € 2,41*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,12*
Zubehör
Siemens
3ZY11412BA00
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
3ZY11411BA00
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.