Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) m.Gehäuse 60mm 2m -20-105°C LCN-TST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor (HVAC) m.Gehäuse 60mm 2m -20-105°C LCN-TST
Artikel-Nr.:
     262-C927H90
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30357
EAN/GTIN:
     4260742833571
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Sensor (HVAC) m.Gehäuse 60mm 2m -20-105°C LCN-TST
Weitere Informationen:
Durchmesser Sensorelement:
5 mm
Einsatzgebiet:
Tauchhülse
Festes Kabel am Sensor:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Kabellänge:
2 m
Länge des Sensors:
60 mm
Mit Gehäuse:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Temperaturmessbereich:
-20 - 105 °C
Umgebungstemperatur:
-20 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 69,52*
€ 89,42*
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 92,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,28*
€ 100,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,28*
€ 100,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.