Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster VA edst AP rechteck m.Bel 10mm ETAS200LEDWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-C867E07
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55544
EAN/GTIN:
     4011459555443
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster VA edst AP rechteck m.Bel 10mm ETAS200LEDWS
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Durchmesser:
80 mm
Einbautiefe:
10 mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
rechteckig
Höhe:
82 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,99*
€ 143,29*
€ 4,98*
ab € 117,76*
€ 144,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,43*
€ 146,70*
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 150,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,74*
€ 151,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.