Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED ws
Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED ws
Artikel-Nr.:
     6012-26760644
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55544
EAN/GTIN:
     4011459555443
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED ws

ETA S200 LEDws Dieser Klingeltaster ist nicht nur massiv aus Edelstahl gefertigt, sondern auch extrem vandalensicher verantwortlich dafür sind seine glatten Konturen und seine präzise Knopfführung. Neben seiner eindrucksvollen Widerstandsfähigkeit besi
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,57*
€ 145,29*
€ 5,46*
ab € 118,61*
€ 146,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,90*
€ 149,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 150,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,86*
€ 151,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.