Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 3ph 24V 0,6AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-IES-PT-24DC/500AC-0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C835G78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903914
EAN/GTIN:
     4046356771375
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorschütz
Halbleiterrelais 3ph 24V 0,6AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-IES-PT-24DC/500AC-0,6
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
107.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
114 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,17*
€ 98,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,51*
€ 98,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,35*
€ 99,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,93*
€ 100,05*
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 101,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.