Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C769B57 Herst.-Nr.: ZBRT1 EAN/GTIN: 3606480334726 |
| |
|
| | |
| Funksender 2400MHz 1k IP65 Batt ZBRT1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehle: | 1 | Codelänge (Bit): | 0 | Funkfrequenz: | 2400 MHz MHz | Mit Funkcodiergerät: | ja | Mit Funkhandsender: | ja | Reichweite: | 300 m m | Schutzart (IP): | IP65 | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Funk-Handsender, Funkhandsender, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Strömungsanzeige, hilfskontaktblock telemecanique, durchflussmengenmesser, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,33* | € 41,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,24* | € 44,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,36* | € 44,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,24* | € 45,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,08* | € 52,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|