Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XB5 Sender für Funktaster ohne Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XB5 Sender für Funktaster ohne Batterie
XB5 Sender für Funktaster ohne Batterie
XB5 Sender für Funktaster ohne Batterie
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBRT1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBRT1
EAN/GTIN:
     3606480334726
Suchbegriffe:
Drucktaster
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Funktasten ohne Batterie, DM 22 mm Harmony XB5 Kunststoff und XB4 Metall. Sender für Funktasten ohne Batterie, Einzelkomponenten. XB5 Sender für Funktaster ohne Batterie. Befestigungsadapter ZB5AZ009 (Kunststoff) oder ZB4BZ009 (Metall) separat zu bestellen. Mechanisch kompatibel sind ausschließlich die Frontelemente ZB4 RZA0 und ZB5 RZA0. Separat zu bestellendes Schild. Die Schildmontage erfolgt bei Schneider Electric, eine Demontage ist nicht möglich (Gefahr der Beschädigung).
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
0
Reichweite:
300 m
Anzahl der Befehle:
1
Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
ja
Funktaster auf Putz:
nein
Funkcodiergerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Funk-Handsender, Funkhandsender, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Strömungsanzeige, schneider electric hilfskontakt, durchflussmengenmesser, drucktaster 22,5mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.