Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm 3093.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm
Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm
Artikel-Nr.:
     262-C634G77
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309315
EAN/GTIN:
     4250047728146
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm 3093.15
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
80 mm mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
Nickel
Frequenz:
200 - 16000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
80 mm mm
Impedanz:
20 - 20 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
35 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckenlautsprecher, tragbare lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,69*
€ 68,29*
€ 5,00*
ab € 52,88*
€ 68,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,29*
€ 69,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,57*
€ 70,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,96*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309407
ab € 115,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309207
ab € 45,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 60,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 59,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 56,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.