Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 125-500A 1SHilf DirektanbEinzel 1ÖHilf CLASS10 Schraub LR9G500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überlastrelais, TeSys protect - Giga, 125 LR9G500
Überlastrelais, TeSys protect - Giga, 125 LR9G500
Artikel-Nr.:
     262-C581C59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LR9G500
EAN/GTIN:
     3606481912565
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais therm 125-500A 1SHilf DirektanbEinzel 1ÖHilf CLASS10 Schraub LR9G500
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
125 - 500 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,44*
€ 493,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,46*
€ 576,69*
Frei Haus
ab € 629,50*
€ 684,00*
Frei Haus
ab € 644,07*
€ 697,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 818,00*
€ 884,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,04*
€ 1.052,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,19*
€ 1.048,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,08*
€ 1.023,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,33*
€ 1.002,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,00*
€ 973,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.