Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-S 5W G23 KLL G23(2p) Integrierter Starter TUVPL-S5W/2P1CT/6X10BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C578F43
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64248680
EAN/GTIN:
     8711500642486
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-S 5W G23 KLL G23(2p) Integrierter Starter TUVPL-S5W/2P1CT/6X10BOX
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
28 mm mm
Farbtemperatur:
0 K K
Gesamtlänge:
105.5 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
5 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 13,08*
1
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 14,62*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 16,03*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62488880
ab € 6,58*
Ähnlich
Philips
86723080
ab € 8,90*
Ähnlich
Philips
18825400
ab € 5,58*
Ähnlich
Philips
61824580
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.