Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 13W/2P X10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86723080
EAN/GTIN:
     8711500867230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 13W/2P X10B

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 178.2mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 13W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 50-62V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h, Quecksilbergehalt: 3mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500867230
GPC/12NC: 927902804007
Weitere Informationen:
Sockel:
G23
Leistung:
13 W
Mittlere Lebensdauer:
8000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 10,81*
Lager 1078
7
1
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 13,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,03*
€ 19,88*
10
Frei Haus
ab € 16,434*
€ 20,134*
60
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62488880
ab € 6,58*
Ähnlich
Philips
64248680
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
18825400
ab € 5,57*
Ähnlich
Philips
61824580
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.