| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4934550 Herst.-Nr.: TUV-PL-S-5W/2P-1CT/6X10BOX EAN/GTIN: 8711500642486 |
| |
|
| | |
| Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Lampenleistung: 5,5 W, Sockel: G23, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 105,5 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: true, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h, Lampenspannung: 31...39 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 3 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TUV-PL-S-5W/2P-1CT/6X10BOX | Ident Code: | 64248680 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, g23 desinfektionslampe, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 10,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,03* | € 13,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,15* | € 14,63* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,80* | € 16,04* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,42* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|