Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pen-leuchte Micro si ST m.LM 16611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -LEDPL
Varta -LEDPL
Artikel-Nr.:
     262-C525A66
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
LED-Pen-leuchte Micro si ST m.LM 16611
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
1
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
Silber
Gesamtgewicht:
27 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 3 lm
Länge:
117 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,04*
4 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 2,78*
€ 4,07*
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,07*
12 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 2,97*
€ 4,34*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4903121414
€ 0,47*
Zubehör
Varta
4703
€ 0,62*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.