| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C439H83 Herst.-Nr.: 3RU11161KB0 EAN/GTIN: 4011209270466 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais therm 9-12A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub 3RU1116-1KB0 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Einstellbarer Strombereich: | 9 - 12 A | Montageart: | Direktanbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais |
| | |
| |