Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 10-16A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB32-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 96mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 96mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 96mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     262-C438H59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278452
EAN/GTIN:
     4015082784522
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 10-16A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB32-16
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
10 - 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,70*
€ 42,46*
€ 8,95*
ab € 34,64*
€ 46,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,75*
€ 52,26*
€ 5,46*
ab € 42,85*
€ 54,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,46*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277121 DILM25-10(240V50HZ)
ab € 50,18*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 36,07*
Zubehör
Eaton
277120 DILM25-10(48V50HZ)
ab € 50,01*
Zubehör
Eaton
277042 DILM17-01(110V50/60HZ)
ab € 36,00*
Zubehör
Eaton
277033 DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 36,24*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 50,25*
Zubehör
Eaton
277258 DILM32-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 75,21*
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 59,03*
Zubehör
Eaton
277002 DILM17-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 36,12*
Zubehör
Eaton
277011 DILM17-10(220V50/60HZ)
ab € 39,25*
Zubehör
Eaton
277039 DILM17-01(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 39,39*
Zubehör
Eaton
277052 DILM17-01(RDC130)
ab € 77,61*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 134,21*
Zubehör
Eaton
277248 DILM32-10(48V50HZ)
ab € 81,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.