Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 10-16A ZB32-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 96mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 96mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 16 A, 96mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15250208
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278452
EAN/GTIN:
     4015082784522
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 10-16A ZB32-16

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB32, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25,, DILM32,, DILM38,, DILMF8,, DILMF11,, DILMF14,, DILMF17,, DILMF25,, DILMF32,, DIULM17, DIULM25,, DIULM32,, SDAINLM30,, SDAINLM45,, SDAINLM55,, DS7-34 SX016 , Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
10..16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, Überlastauslöser, Relais, Maschinenschutzgerät, Bimetallrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 31,27*
€ 41,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,95*
€ 43,22*
€ 8,95*
ab € 34,81*
€ 46,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,82*
€ 52,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,74*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
278473
ab € 3,63*
Zubehör
Eaton
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
ab € 79,53*
Zubehör
Eaton
277121 DILM25-10(240V50HZ)
ab € 54,42*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 40,50*
Zubehör
Eaton
277120 DILM25-10(48V50HZ)
ab € 54,40*
Zubehör
Eaton
277042 DILM17-01(110V50/60HZ)
ab € 40,23*
Zubehör
Eaton
277033 DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 40,38*
Zubehör
Eaton
277298 DILM32-01(110V50/60HZ)
ab € 90,48*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 54,68*
Zubehör
Eaton
104428 DILMF14-10(RAC120)
ab € 106,55*
Zubehör
Eaton
104812 DILM25-10(RDC12)
ab € 104,08*
Zubehör
Eaton
104424 DILMF11-01(RAC120)
ab € 103,26*
Zubehör
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 99,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.