Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 2,4-4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB12-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton ZB 4 A Überlastrelais, 6 W, 500 V ac, / 2,4 → 4 A, 1 Schließer, 1 Öffner, L. 120mm, B. 45mm
Eaton ZB 4 A Überlastrelais, 6 W, 500 V ac, / 2,4 → 4 A, 1 Schließer, 1 Öffner, L. 120mm, B. 45mm
Eaton ZB 4 A Überlastrelais, 6 W, 500 V ac, / 2,4 → 4 A, 1 Schließer, 1 Öffner, L. 120mm, B. 45mm
Artikel-Nr.:
     262-C438H47
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278438
EAN/GTIN:
     4015082784386
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 2,4-4A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB12-4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
2.4 - 4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
68
€ 8,90*
ab € 25,51*
€ 34,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,54*
€ 34,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,34*
€ 39,29*
€ 5,00*
ab € 29,67*
€ 39,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,97*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104918
ab € 31,21*
Zubehör
Eaton
106487
ab € 25,93*
Zubehör
Eaton
107830
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
290055
ab € 33,12*
Zubehör
Eaton
291943
ab € 25,94*
Zubehör
Eaton
276869 DILM12-01(24V50/60HZ)
ab € 29,18*
Zubehör
Eaton
276568 DILM7-10(110VDC)
ab € 26,55*
Zubehör
Eaton
276723 DILM9-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 25,35*
Zubehör
Eaton
290056 DILM15-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 36,76*
Zubehör
Eaton
276544 DILM7-10(208V60HZ)
ab € 23,78*
Zubehör
Eaton
276719 DILM9-01(208V60HZ)
ab € 25,29*
Zubehör
Eaton
290052 DILM15-10(208V60HZ)
ab € 36,76*
Zubehör
Eaton
290081 DILM15-01(48V50HZ)
ab € 32,08*
Zubehör
Eaton
290072 DILM15-10(12VDC)
ab € 63,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.