Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 40-100AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA6110-5HM31-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C426B29
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA61105HM310AA0
EAN/GTIN:
     4042948851616
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 100A 3p 40-100AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA6110-5HM31-0AA0
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 - 1200 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 564,58*
€ 645,74*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,50*
€ 646,29*
Frei Haus
ab € 573,51*
€ 652,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,83*
€ 741,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 789,96*
€ 887,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,12*
€ 1.055,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,37*
€ 1.047,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,33*
€ 982,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,55*
€ 957,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,96*
€ 940,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 44,36*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 22,48*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 22,90*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 15,32*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 84,20*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 171,42*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 1,43*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,71*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,81*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,15*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 22,20*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 22,23*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,76*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 168,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.