Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3VA6110-5HM31-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52577105
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA61105HM310AA0
EAN/GTIN:
     4042948851616
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3VA6110-5HM31-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,72*
€ 654,38*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 564,70*
€ 654,94*
Frei Haus
ab € 570,56*
€ 660,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,19*
€ 750,16*
Frei Haus
ab € 760,67*
€ 868,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,38*
€ 778,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,01*
€ 739,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,39*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,99*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 22,31*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,98*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 82,82*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 167,05*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 19,20*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,59*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,92*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,06*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,30*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 22,17*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 22,09*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 165,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.