Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x181x130mm Geeignet für NOT-AUS CI-K2-PKZ0-GRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x181x130mm Geeignet für NOT-AUS
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x181x130mm Geeignet für NOT-AUS
Artikel-Nr.:
     262-C424E96
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219656
EAN/GTIN:
     4015082196561
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x181x130mm Geeignet für NOT-AUS CI-K2-PKZ0-GRV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
100 mm mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
181 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
130 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,60*
€ 18,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 19,32*
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 20,57*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 21,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,55*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 5,49*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.