Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 19 ÜSS 1HE 7Steckd 16xC19 230V Rack-Stromverteilung 333.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 19 ÜSS 1HE 7Steckd 16xC19 230V Rack-Stromverteilung
Steckdosenleiste 19 ÜSS 1HE 7Steckd 16xC19 230V Rack-Stromverteilung
Artikel-Nr.:
     262-C382D47
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.004
EAN/GTIN:
     4016514011025
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 19 ÜSS 1HE 7Steckd 16xC19 230V Rack-Stromverteilung 333.004
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
16
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
7
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß:
482 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Breite:
52 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Länge:
440 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Montagerichtung:
horizontal
SNMP:
ja
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,47*
€ 57,33*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,61*
€ 57,45*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 58,28*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 58,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,92*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.