Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-467620-BP Herst.-Nr.: 333004 EAN/GTIN: 4016514011025 |
| |
|
| | |
| Bachmann 333004 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose
Bachmann 333.004 Steckdosenleiste 7-fach
7x Schutzkontaktsteckosen
Die Bachmann 19" 1HE ALU Power Distribution Unit (PDU) ist eine professionelle Steckdosenleiste mit verwindungssteifem Aluminiumprofil (44 mm). Die Leiste verfügt über 7 Schutzkontakt-Winkelsteckdosen mit doppeltem Schutzkontaktsystem (35° gedreht) und integrierten Überspannungsschutz.
Technische Daten: Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2.00 m · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Steckdosen-Anzahl: 7 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bachmann | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Steckdosen-Art: | Schutzkontaktsteckdose | Steckdosen-Anzahl: | 7 | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Steckdosenleiste | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, bachmann mehrfachsteckdose alu, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 4016514011025, Bachmann, 333004, 19 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,26* | € 57,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,46* | € 57,90* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,91* | € 58,74* | | | | Lager 102 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,57* | € 58,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,34* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|