Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 63A 690V AC 22x58mm Keramik LF563G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF563G Elektrogehäusezubehör
Hager LF563G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J77
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF563G
EAN/GTIN:
     3250614062728
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 63A 690V AC 22x58mm Keramik LF563G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
80 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
22x58mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.9 W
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,78*
10
€ 5,46*
ab € 2,118*
€ 2,958*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,91957*
€ 2,99957*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0382*
€ 3,1782*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,41583*
€ 3,68583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68583*
€ 4,38614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36583*
€ 4,00534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21583*
€ 3,82684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00583*
€ 3,57694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84583*
€ 3,38654
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41583*
€ 2,87484
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.